横浜ディスプレイミュージアム
エコ仏花ブッシュ シンビジューム(2P)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
02658517
品番
FP-1114
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き 鉄心不使用 ECO素材ポリエステル 2本セット商品
材質
リサイクルポリエステル、PE、PA
色
MIX
幅(cm)
22
全長(cm)
34