水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 環付スナップフック NB型 NBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.74●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):5.5●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2069
注文コード
02658568
品番
NB-5
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスプリングフックです。、環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。、チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):0.74●D(mm):5●L(mm):53●S(mm):5.5●W(mm):26●d1(mm):5.5●d2(mm):8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2069
アズワン品番
67-7195-01