ステンレス 丸カンボルト ミリネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M8●D(mm):8●L(mm):45●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット、丸ワッシャー各1個付●コード番号:317-6034 注文コード02658647 品番B-2896
参考基準価格(税別)¥2,099 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M8●D(mm):8●L(mm):45●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●セット内容/付属品:六角ナット、丸ワッシャー各1個付●コード番号:317-6034 アズワン品番67-7195-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする