水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 丸カンボルトS型 アンカープラグ付 BSRシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):6●B(mm):3●L(mm):22●H(mm):28●A(mm):36●ドリル径(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト●コード番号:315-8653
注文コード
02658708
品番
BSR-6M
参考基準価格(税別)
¥2,004
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
座金・アンカープラグが付いています。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):6●B(mm):3●L(mm):22●H(mm):28●A(mm):36●ドリル径(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト●コード番号:315-8653
アズワン品番
67-7195-21