水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 丸シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):8●D(mm):22●A(mm):8●L(mm):32●B(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:536-6700
注文コード
02658717
品番
A-3094
参考基準価格(税別)
¥691
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真円のシンブルです。
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。
仕様
●適合ロープ径(mm):8●D(mm):22●A(mm):8●L(mm):32●B(mm):11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:536-6700
アズワン品番
67-7195-30