水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 丸シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):12●D(mm):22●A(mm):12●L(mm):38●B(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5756
注文コード
02658751
品番
KSB-12
参考基準価格(税別)
¥1,021
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真円のシンブルです。
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。
仕様
●適合ロープ径(mm):12●D(mm):22●A(mm):12●L(mm):38●B(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5756
アズワン品番
67-7195-25