水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 丸シンブル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):16●A(mm):9●L(mm):28●B(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5769
注文コード
02658778
品番
KSB-9
参考基準価格(税別)
¥669
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
真円のシンブルです。
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。
仕様
●適合ロープ径(mm):9●D(mm):16●A(mm):9●L(mm):28●B(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5769
アズワン品番
67-7195-33