ステンレス 丸シンブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合ロープ径(mm):10●D(mm):27●A(mm):10.5●L(mm):42●B(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:536-6698 注文コード02658796 品番KSB-10
参考基準価格(税別)¥943 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は仕様など13種類から選べます 他の種類を見る

真円のシンブルです。
先端をアイ加工したワイヤロープにあて、ワイヤコースとして使用。ワイヤの摩耗防止に。

仕様●適合ロープ径(mm):10●D(mm):27●A(mm):10.5●L(mm):42●B(mm):13.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:536-6698 アズワン品番67-7195-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする