水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 丸リンク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02658848
品番
R-2-45
参考基準価格(税別)
¥213
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
サイズが豊富です。
接続部は溶接しているため丈夫です。ロープ等の先端金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.01●D(mm):2●L(mm):45●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-5990
アズワン品番
67-7195-41