SHL-9 ステンレス 口広リングキャッチ 水本機械製作所 02658857

ステンレス 口広リングキャッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):9●L(mm):84●S(mm):18●B1(mm):20●B2(mm):17●E(mm):9.5●両ねじタイプ●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9620注文コード02658857品番SHL-9
参考基準価格(税別)¥3,064販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。

仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):9●L(mm):84●S(mm):18●B1(mm):20●B2(mm):17●E(mm):9.5●両ねじタイプ●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9620アズワン品番67-7195-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする