横浜ディスプレイミュージアム
カサブランカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
モーブ
BTY
ビューティー
ホワイト
モーブ
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02658867
品番
FE-1002
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、PA
色
モーブ
全長(cm)
65
花径(cm)
20