ステンレス 口広リングキャッチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):9●L(mm):84●S(mm):18●B1(mm):20●B2(mm):17●E(mm):9.5●両ねじタイプ●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9601 注文コード02658900 品番A-3034
参考基準価格(税別)¥3,111 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。、太物との接続ができます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。

仕様●使用荷重(kN):4.90●D(mm):9●L(mm):84●S(mm):18●B1(mm):20●B2(mm):17●E(mm):9.5●両ねじタイプ●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-9601 アズワン品番67-7195-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする