水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 台形リングキャッチ 線径7mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):7●L(mm):46●S(mm):6●W1(mm):55●W2(mm):31●W3(mm):17●E(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4475
注文コード
02659015
品番
A-2483
参考基準価格(税別)
¥1,681
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●D(mm):7●L(mm):46●S(mm):6●W1(mm):55●W2(mm):31●W3(mm):17●E(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-4475
アズワン品番
67-7195-83