横浜ディスプレイミュージアム
ユーカリアクロパルカスプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02659032
品番
FG-5224
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:9.2~9.5
全長(cm)
80