水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M22●D(mm):18●B(mm):35●L(mm):45●H(mm):81●A(mm):40●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1836
注文コード
02659040
品番
IBF-22M
参考基準価格(税別)
¥6,364
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M22●D(mm):18●B(mm):35●L(mm):45●H(mm):81●A(mm):40●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1836
アズワン品番
67-7195-93