水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 鍛造製アイボルトミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):12.5●B(mm):27●L(mm):35●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1841
注文コード
02659049
品番
IBF-14M
参考基準価格(税別)
¥3,717
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。、機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
仕様
●使用荷重(kN):3.23●ねじ径:M14●D(mm):12.5●B(mm):27●L(mm):35●H(mm):60●A(mm):30●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:333-1841
アズワン品番
67-7195-89