横浜ディスプレイミュージアム
サカキ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
70
55
70
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02659050
品番
FG-5412
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
全長(cm)
70
寸法(Φcm)
葉径:6~8
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
GR
幅(cm)
31.5