ステンレス 沈みシャックル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ねじ径:W5/16●B(mm):14●D(mm):7●L(mm):28●d(mm):14●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6131 注文コード02659067 品番A-238
参考基準価格(税別)¥763 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。

仕様●ねじ径:W5/16●B(mm):14●D(mm):7●L(mm):28●d(mm):14●使用荷重(kN):1.96●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:113-6131 アズワン品番67-7195-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする