水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):60●W(mm):21●B(mm):100●S(mm):10●L1(mm):180●L2(mm):260●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8610
注文コード
02659207
品番
A-2283
参考基準価格(税別)
¥3,857
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):60●W(mm):21●B(mm):100●S(mm):10●L1(mm):180●L2(mm):260●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8610
アズワン品番
67-7197-09