水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●コード番号:536-6685
注文コード
02659225
品番
TB-5HM 316
参考基準価格(税別)
¥1,571
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●コード番号:536-6685
アズワン品番
67-7196-91