水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W-1/4●L(mm):90●A(mm):45●W(mm):19●B(mm):75●S(mm):9●L1(mm):141●L2(mm):200●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4451
注文コード
02659241
品番
A-2282
参考基準価格(税別)
¥2,151
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W-1/4●L(mm):90●A(mm):45●W(mm):19●B(mm):75●S(mm):9●L1(mm):141●L2(mm):200●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-4451
アズワン品番
67-7197-08