水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.57●ねじ径:W-3/8●L(mm):150●A(mm):75●W(mm):26●B(mm):120●S(mm):13●L1(mm):230●L2(mm):330●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-6030
注文コード
02659250
品番
A-2284
参考基準価格(税別)
¥5,117
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):1.57●ねじ径:W-3/8●L(mm):150●A(mm):75●W(mm):26●B(mm):120●S(mm):13●L1(mm):230●L2(mm):330●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-6030
アズワン品番
67-7197-10