横浜ディスプレイミュージアム
ハイドレンジアバンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02659269
品番
FB-2694
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、紙
色
グリーン
全長(cm)
20
寸法(Φcm)
一房:10