水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:W-1/4●L(mm):90●A(mm):45●W(mm):19●B(mm):74●d(mm):10●D(mm):5.5●L1(mm):150●L2(mm):205●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9229
注文コード
02659277
品番
A-2289
参考基準価格(税別)
¥2,366
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):1.96●ねじ径:W-1/4●L(mm):90●A(mm):45●W(mm):19●B(mm):74●d(mm):10●D(mm):5.5●L1(mm):150●L2(mm):205●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-9229
アズワン品番
67-7196-74