水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●d(mm):10●D(mm):10●L1(mm):120●L2(mm):165●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4542
注文コード
02659286
品番
B-2551
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●d(mm):10●D(mm):10●L1(mm):120●L2(mm):165●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4542
アズワン品番
67-7196-72