水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):6.86●ねじ径:W-1/2●L(mm):200●A(mm):100●W(mm):34●B(mm):160●d(mm):19●D(mm):11●L1(mm):320●L2(mm):470●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1939
注文コード
02659295
品番
A-2292
参考基準価格(税別)
¥10,106
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):6.86●ねじ径:W-1/2●L(mm):200●A(mm):100●W(mm):34●B(mm):160●d(mm):19●D(mm):11●L1(mm):320●L2(mm):470●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1939
アズワン品番
67-7196-57