水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:W-3/16●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●d(mm):10●D(mm):4●L1(mm):120●L2(mm):165●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8687
注文コード
02659338
品番
A-2288
参考基準価格(税別)
¥1,929
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):1.27●ねじ径:W-3/16●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●d(mm):10●D(mm):4●L1(mm):120●L2(mm):165●材質/仕上:SUS316●コード番号:315-8687
アズワン品番
67-7196-73