水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.94●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):60●W(mm):21●B(mm):95●d(mm):14●D(mm):7●L1(mm):190●L2(mm):280●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7579
注文コード
02659347
品番
A-2290
参考基準価格(税別)
¥4,234
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):2.94●ねじ径:W-5/16●L(mm):120●A(mm):60●W(mm):21●B(mm):95●d(mm):14●D(mm):7●L1(mm):190●L2(mm):280●材質/仕上:SUS316●コード番号:317-7579
アズワン品番
67-7196-75