水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):20.58●ねじ径:M22●L(mm):325●A(mm):155●W(mm):60●B(mm):290●d(mm):70×45●D(mm):20.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1978
注文コード
02659356
品番
TB-22E
参考基準価格(税別)
¥38,060
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):20.58●ねじ径:M22●L(mm):325●A(mm):155●W(mm):60●B(mm):290●d(mm):70×45●D(mm):20.3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1978
アズワン品番
67-7196-61