水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.39●ねじ径:M-3●L(mm):45●A(mm):22●W(mm):8.5●B(mm):40●d(mm):7.5●D(mm):2.6●L1(mm):80●L2(mm):108●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4544
注文コード
02659381
品番
B-1732
参考基準価格(税別)
¥959
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):0.39●ねじ径:M-3●L(mm):45●A(mm):22●W(mm):8.5●B(mm):40●d(mm):7.5●D(mm):2.6●L1(mm):80●L2(mm):108●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4544
アズワン品番
67-7196-67