水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02659390
品番
A-2553
参考基準価格(税別)
¥1,069
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673
アズワン品番
67-7196-68