水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):8.82●ねじ径:M22●L(mm):325●A(mm):155●W(mm):60●B(mm):250●S(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2026
注文コード
02659399
品番
TB-22H
参考基準価格(税別)
¥32,450
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):8.82●ねじ径:M22●L(mm):325●A(mm):155●W(mm):60●B(mm):250●S(mm):22●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-2026
アズワン品番
67-7196-92