水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):11.76●ねじ径:M24●L(mm):350●A(mm):170●W(mm):65●B(mm):270●S(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1971
注文コード
02659408
品番
TB-25H
参考基準価格(税別)
¥51,150
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):11.76●ねじ径:M24●L(mm):350●A(mm):170●W(mm):65●B(mm):270●S(mm):25●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:201-1971
アズワン品番
67-7196-93