水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):4.90●ねじ径:M-20●L(mm):300●A(mm):160●W(mm):56●B(mm):260●L1(mm):485●L2(mm):690●R(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5751
注文コード
02659435
品番
A3060
参考基準価格(税別)
¥20,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
仕様
●使用荷重(kN):4.90●ねじ径:M-20●L(mm):300●A(mm):160●W(mm):56●B(mm):260●L1(mm):485●L2(mm):690●R(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:418-5751
アズワン品番
67-7197-16