水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ TBシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02659469
品番
TB-5M
参考基準価格(税別)
¥637
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
枠式ターンバックルの枠のみです。、フックを組替えて使用できます。
ワイヤーロープの張り具合の調節に。
仕様
●ねじ径:M-5●L(mm):70●W(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2903
アズワン品番
67-7197-18