FP-1009 仏花組花S 横浜ディスプレイミュージアム 02659470

仏花組花S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1束
注文コード
02659470
品番
FP-1009
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
¥479
用途
ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
19
全長(cm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする