水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.92●ねじ径:W-1/2●L(mm):200●A(mm):100●W(mm):34●B(mm):156●S(mm):17●L1(mm):290●L2(mm):440●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1920
注文コード
02659478
品番
A-2285
参考基準価格(税別)
¥9,180
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様
●使用荷重(kN):3.92●ねじ径:W-1/2●L(mm):200●A(mm):100●W(mm):34●B(mm):156●S(mm):17●L1(mm):290●L2(mm):440●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:195-1920
アズワン品番
67-7197-19