水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.18●D(mm):5.5●L(mm):45●L1(mm):33●A(mm):12●B(mm):12●S(mm):8●W(mm):15●t(mm):2●捻径:W-1/4●ドリル径:11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:113-6141
注文コード
02659530
品番
EHB-5W
参考基準価格(税別)
¥527
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.18●D(mm):5.5●L(mm):45●L1(mm):33●A(mm):12●B(mm):12●S(mm):8●W(mm):15●t(mm):2●捻径:W-1/4●ドリル径:11●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:113-6141
アズワン品番
67-7197-22