水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ステンレスボルトフック ブネジ カットアンカー付 EHBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):80●L1(mm):62●A(mm):22●B(mm):18●S(mm):16●W(mm):32●t(mm):2●捻径:W-3/8●ドリル径:14.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:113-4528
注文コード
02659539
品番
EHB-10W
参考基準価格(税別)
¥2,067
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):10●L(mm):80●L1(mm):62●A(mm):22●B(mm):18●S(mm):16●W(mm):32●t(mm):2●捻径:W-3/8●ドリル径:14.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●カットアンカー:鉄●セット内容/付属品:カットアンカー付●コード番号:113-4528
アズワン品番
67-7197-25