横浜ディスプレイミュージアム
ロングベリースプレー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02659610
品番
FD-0107
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、実:PE
色
バーガンディー
全長(cm)
62
実径(cm)
0.2~0.5