水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スピードキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):16●B1(mm):20.5●B2(mm):18●E(mm):9.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0324
注文コード
02659706
品番
A-559
参考基準価格(税別)
¥1,910
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様
●使用荷重(kN):3.43●D(mm):8●L(mm):80●S(mm):16●B1(mm):20.5●B2(mm):18●E(mm):9.8●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0324
アズワン品番
67-7197-78