水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スピードキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):12●B1(mm):15●B2(mm):13●E(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5054
注文コード
02659731
品番
A-558
参考基準価格(税別)
¥1,187
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。
仕様
●使用荷重(kN):1.47●D(mm):6●L(mm):60●S(mm):12●B1(mm):15●B2(mm):13●E(mm):7.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5054
アズワン品番
67-7197-77