水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
スマル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●A(mm):35●B(mm):12.5●L(mm):208●W(mm):149●D1(mm):9●D2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0368
注文コード
02659758
品番
A-453
参考基準価格(税別)
¥6,631
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、船舶・ヨット使用時において、ロープ等に取り付けたスマルを海中(水中)に放り込み簡易の係留に使用したり、水中の物を拾うために使用出来ます。
仕様
●A(mm):35●B(mm):12.5●L(mm):208●W(mm):149●D1(mm):9●D2(mm):6●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-0368
アズワン品番
67-7197-79