水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ターンキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.39●D(mm):5●L(mm):75●B1(mm):48●B2(mm):45●E(mm):5.4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8195
注文コード
02659801
品番
A-2359
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
90度回転することにより開口が広く、太い物も容易にセットできます。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用。
仕様
●使用荷重(kN):0.39●D(mm):5●L(mm):75●B1(mm):48●B2(mm):45●E(mm):5.4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8195
アズワン品番
67-7197-85