水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ダイアモンドアイ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.20●A1(mm):40●D(mm):6●A2(mm):27●B1(mm):64●H(mm):25●W(mm):18●B2(mm):51●d(mm):4.2●h(mm):14●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7624
注文コード
02659819
品番
A-046
参考基準価格(税別)
¥1,171
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状が菱形です。、4箇所を留めるタイプです。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
仕様
●使用荷重(kN):0.20●A1(mm):40●D(mm):6●A2(mm):27●B1(mm):64●H(mm):25●W(mm):18●B2(mm):51●d(mm):4.2●h(mm):14●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-7624
アズワン品番
67-7197-89