水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
ダブルシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M6●A(mm):6.2●B(mm):12●D(mm):6●L1(mm):64●L2(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5073
注文コード
02659855
品番
A-292
参考基準価格(税別)
¥1,791
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ピンを開閉することで、簡単にチェーン等取り付けできます。、金具のセンター部がスイベル式で自在に回ります。、よりとりとして。、チェーン・ワイヤ・ロープの連結金具として。
仕様
●ねじ径:M6●A(mm):6.2●B(mm):12●D(mm):6●L1(mm):64●L2(mm):12●使用荷重(kN):1.67●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5073
アズワン品番
67-7197-98