ダブルワイヤークリップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●適合ロープ径(mm):1.5●ねじ径:M4●L(mm):30●W(mm):11●P(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6493 注文コード02659889 品番A-2641
参考基準価格(税別)¥346 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

ワイヤを現場加工できます。、ワイヤロープの端末加工に。

仕様●適合ロープ径(mm):1.5●ねじ径:M4●L(mm):30●W(mm):11●P(mm):15●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6493 アズワン品番67-7198-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする