水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 吊り金具
水本機械製作所の フック(吊り金具)
つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):60●L(mm):16●H(mm):27●A(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1393
注文コード
02660257
品番
A-2368
参考基準価格(税別)
¥1,376
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。
仕様
●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M6●D(mm):5●B(mm):60●L(mm):16●H(mm):27●A(mm):12●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-1393
アズワン品番
67-7198-82