水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
ナイロンプーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●車数:1●車溝幅(mm):9●d(mm):13●車径W(mm):66●D(mm):6●L(mm):115●B(mm):19●S(mm):9●使用ロープ径(mm):〜Φ9●タイプ:フック●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:ナイロン●コード番号:316-1961
注文コード
02660291
品番
A-1338
参考基準価格(税別)
¥1,721
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
仕様
●車数:1●車溝幅(mm):9●d(mm):13●車径W(mm):66●D(mm):6●L(mm):115●B(mm):19●S(mm):9●使用ロープ径(mm):〜Φ9●タイプ:フック●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:ナイロン●コード番号:316-1961
アズワン品番
67-7198-99