水本機械製作所
水本機械製作所の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
水本機械製作所の 滑車
ナイロンプーリー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●最大使用ロープ径(mm):〜9●車数:2●車径(mm):66●車溝幅(mm):9●d(mm):13●D(mm):6●L(mm):123●B(mm):35●タイプ:アイ●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:ナイロン●コード番号:316-5109
注文コード
02660309
品番
A-1340
参考基準価格(税別)
¥2,546
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量の滑車です。、ロープ用調整滑車として。
仕様
●最大使用ロープ径(mm):〜9●車数:2●車径(mm):66●車溝幅(mm):9●d(mm):13●D(mm):6●L(mm):123●B(mm):35●タイプ:アイ●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:ナイロン●コード番号:316-5109
アズワン品番
67-7199-01